Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter: 23 galones. Número de serie: 3-54814-20. Bd Nacional: 13.027. Entrada: LMC13027V. Árbitro. Nº: A-63002-A. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RGMP504
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-54814-20

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente