Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite vertical Vilter. Número de serie: 3-54814-18. Bd Nacional: 13.025. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP509
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-54814-18

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 15
  • Longitud del tanque (pulgadas): 30
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 25
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13.025
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 400°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. suction port, (1) 3 in. dia. discharge port, (1) 1/2 in. dia. discharge port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 76

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1962
Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 75 galonesVilter Vertical Oil Separator- 75 Gallons Vilter
Ahorrar 9%
Separador de aceite Vilter - 25 galones1996 Vilter Oil Separator – 25 Gallons Vilter
Vilter Separador de aceite Vilter - 25 galones

BRDI806.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter de 65 galonesVilter Oil Tank 65 Gallons Vilter
Vilter Tanque de aceite Vilter de 65 galones

DTTC018

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 80 galonesVilter Vertical Oil Separator- 80 Gallon Vilter
Ahorrar 9%
Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galonesVilter Horizontal Receiving Tank- 60 Gallon Vilter

Visto recientemente