Tanque separador de aceite Vilter - 100 galones

Tanque separador de aceite Vilter - 100 galones

Tanque separador de aceite Vilter. S/N: 3-77501-5 Número de Junta Nacional: 10.372. Capacidad aproximada: 100 galones. Dimensiones aproximadas del interior de la pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 400 °F. Entradas: (2) 3 ½ pulg. de diámetro. puertos, (2) 5 ½ pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) ¼ pulg. de diámetro. puerto, (1) ½ pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra), (2) 3 ½ pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC021.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-77501-5

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 47
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 10.372
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 400 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 3 ½ in. dia. ports, (2) 5 ½ in. dia. ports. Outlets: (1) ¼ in. dia. port, (1) ½ in. dia. NPT (female) port, (2) 3 ½ in. dia. ports.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 68

Detalles adicionales del producto

Tanque separador de aceite Vilter - 100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente