Tanque TOC

Tanque TOC

Tanque OCD, 3mp.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FSI-108
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque TOC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque flotanteFloat Tank Genemco
Not Specified Tanque flotante

DCBJ301B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanques y bombas portátilesTanques y bombas portátiles
Not Specified Tanques y bombas portátiles

HGPS1040.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
CVS - 310 galonesCVS - 310 Gallon Not Specified
Not Specified CVS - 310 galones

ED-205.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Recipiente a presión de acero inoxidablePressure Vessel Stainless Steel Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de glicerina - 400 galonesGlycerine Tank - 400 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Bomba aspiradoraVacuum Pump Not Specified
Not Specified Bomba aspiradora

PF8263.80

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba hidráulicaHydraulic Pump Not Specified
Not Specified Bomba hidráulica

SFEC3910.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
HomogeneizadorHomogenizer Not Specified
Not Specified Homogeneizador

CJR1824a.40

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cabezal de bomba de acero inoxidableCabezal de bomba de acero inoxidable

Visto recientemente