Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones

Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones

Recipiente de mezcla y mezcla vertical aséptico, de una sola carcasa, de acero inoxidable. Berchtold Brand Apparatebau AG. Serie: 0025. Año: 2000. Presión: -1,0/4,0 bar (-14,5 / 58 PSI). Temperatura: 130 ° C (266 ° F). Mezclador agitador con SEW Eurodrive: ratio 3,41, 460V, 60 Hz, trifásico. *Nota: el propietario anterior nos dijo que se consideraba aséptico. Volumen estimado del tanque: 130 galones. Dimensiones de las paredes laterales del tanque: 30 pulgadas de diámetro. x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. (H)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMCN028.6a
  • Fabricante: Berchtold
  • Número de serie: 25

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Aseptic Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): -14.5@ 266

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • RPM del motor: 460
  • Amperios de motor: 60
  • Hercios del motor (Hz): 3
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente