- Detalles del producto
Tanque vertical de aceite de amoníaco RECO (24 pulgadas x 48 pulgadas, 130 galones)
Separador de aceite vertical RECO. Junta Nacional: 764. Número de serie de MFG: 175.4. Año de construcción: 1969. Carcasa: .281. Cabezas: .3125. MAWP: 250 PSI a 650 F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY40
- Fabricante: RECO
- Número de serie: 175.4
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 48
- Capacidad estimada del tanque (galones): 130
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 764
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 6.5 in. Outlet: 3.5 in
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1969
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!