Tanque vertical de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable: 1000 galones. Fondo y tapa del plato. Carcasa exterior de acero dulce. Dimensiones interiores: 47 pulgadas de diámetro x 11 pies 11 pulgadas de alto (incluye plato inferior de 10 pulgadas de alto y plato superior de 10 pulgadas de alto). Altura de descarga (desde el nivel del suelo): 38 pulg. Entradas: entrada con brida superior de 15-1/4 pulg., entrada superior de 2 pulg. (colector). Salidas: 2 en la salida inferior del tanque, 2 en la entrada inferior del tanque al colector en estrella, 2 en la salida superior al manómetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de diámetro. x 15 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JRW329.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente