Tanque vertical de acero inoxidable 316 Perma-San de 6,000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable 316 Perma-San de 6,000 galones

Tanque vertical Perma-San de acero inoxidable 316 de 6000 galones, modelo 6000CVC, S/N 18861-2, 90 pulgadas de diámetro, 229 pulgadas de altura sin patas, 246 pulgadas con patas incluidas. Incluye sistema UV.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGP094b.30
  • Fabricante: Perma San
  • Modelo: 6000CVC
  • Número de serie: 18861-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de acero inoxidable 316 Perma-San de 6,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente