Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones

Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones

Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones, con agitador montado en la parte superior, carcasa simple, tapa con bisagras, las dimensiones interiores son 36 pulgadas de diámetro x 51 pulgadas de alto. Motor agitador Doerr Emerson de 3/4 hp con relación de transmisión de 40:1, 43 rpm finales, 575 voltios, trifásico, 1,03 amperios. Las dimensiones totales son 36 pulgadas de diámetro x 95 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH075.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de acero inoxidable de 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente