Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones. Modelo: VC3000, S/N: 1488 2. Tanque superior/inferior de cono. Diámetro de la entrada: 18 pulg. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FPT. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 102-1/2 pulgadas de largo x 102 pulgadas de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA118.8a
  • Fabricante: Perry
  • Modelo: VC3000
  • Número de serie: 1488 2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente