- Detalles del producto
Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones
Tanque vertical de acero inoxidable de carcasa única Perry: 3000 galones. Modelo: VC3000, S/N: 1488 1. Tanque superior/inferior de cono. Diámetro de la entrada: 18 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro, (1) 6 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 102-1/2 pulgadas de largo x 102 pulgadas de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDBA119.8a
- Fabricante: Perry
- Modelo: VC3000
- Número de serie: 1488 1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


SNPM088.3a
Solo queda 1 unidad

DTTC2026.-02
Solo queda 1 unidad

UGHB004.
Solo queda 1 unidad

GANF138.20
Solo queda 1 unidad

DTTC2026.-01
Solo queda 1 unidad

KAAM0231A
Solo queda 1 unidad