Tanque vertical de acero inoxidable Walker, 15,000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable Walker, 15,000 galones

Tanque vertical de acero inoxidable Walker de 15,000 galones. Modelo 9951, S/N VHTA4219, Duplicado/Vacío Completo, National Board, Nat. Placa No: 1167, Embarcación: 15, PSIGMAWPAT: 210, Fecha Octubre 1986, Acero Inoxidable 304, DRG: 3672, Agitación Horizontal, Aislamiento Recto, Sin Refrigeración. Cuesta hoy alrededor de 56.000 dólares.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CG-MM403.110
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: 9951
  • Número de serie: VHTA4219

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de acero inoxidable Walker, 15,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Barrena de acero inoxidable
Agotado