Tanque vertical de carcasa simple con camisa inferior - 2000 galones

Tanque vertical de carcasa simple con camisa inferior - 2000 galones

Tanque vertical de carcasa única con camisa inferior de acero inoxidable: 2000 galones. El tanque está equipado con una válvula de vapor Spirax/Sarco, (2) termopozos, una bola rociadora central e indicador de nivel de líquido. Entradas: 14 pulg. de diámetro. parte superior, 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho, lado ovalado. La chaqueta envuelve alrededor de 2 pulgadas del fondo del tanque. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea Q para chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea Q para chaqueta, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 67 pulgadas de diámetro. x 15 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-SC194.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de carcasa simple con camisa inferior - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente