Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 5000 galones

Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 5000 galones

Tanque vertical de una sola carcasa de acero inoxidable: 5000 galones. El tanque incluye un diámetro de 30 pulgadas. Manway y un tubo indicador de nivel de líquido. Anteriormente utilizado para jarabe de maíz. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios de conexión de 5/8 pulg. a una distancia de centro a centro de 4 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S con válvula de derivación (tanque). Dimensiones totales: 9 pies 8-1/2 pulgadas de diámetro. x 12 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PPCC002.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 5000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente