- Detalles del producto
Tanque vertical de mezcla y mezcla de carcasa única: 5000 galones
Tanque vertical de mezcla y mezcla de una sola carcasa: 5000 galones. Entradas/salidas: (3) 3 pulg., (1) 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. Entrada: 19 pulg. de diámetro. Dimensiones interiores: 8 pies 11 pulgadas de diámetro x 146 pulgadas de alto. Motor Louis Allis Pacemaker: 10 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 24,2/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de engranaje helicoidal de transmisión de potencia. Relación: 54,6. Par de salida: 16,740 lb-pie. Velocidad final: 32 rpm. Dimensiones totales: 9 pies de diámetro x 17 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NPPC2201.26
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!