Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)

Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)

Tanque aspirador de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas de alto. Entradas: (3) 3 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pies de diámetro. Puertos de entrada de producto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.TM144-02
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la cámara flash del aromatizador

  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (3) 3 in. dia. ports, (1) 4 in. dia. port, (2) 2 ft. dia. product infeed ports. Outlets: (1) 2 in. dia. port, (2) 3 in. dia. drain ports, (1) 1-1/2 in. dia. overflow port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 78

Detalles adicionales del producto

Tanques aspiradores de acero inoxidable: 75 galones (cada uno)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente