Tanques de acero inoxidable - 50 galones

Tanques de acero inoxidable - 50 galones

(2) Tanque de acero inoxidable de 50 galones. Modelo y SN n/a. Dimensiones interiores del tanque 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. Contiene tapa abatible, salida central, mezclador Lightnin y medidor de temperatura. Entradas/Salidas: (2) 3/4 pulg. (1) 1 pulg. (2) 1 pulg. lateral y superior, (1) Mezclador Lightnin de 1-1/2 pulg. Mfg. Mixing Equipment Co., Inc. Modelo NAG-33. N/S 86/277814. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 12a.188.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de acero inoxidable - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente