Tanques de acero inoxidable de carcasa única Viatec Perma-San: 500 galones

Tanques de acero inoxidable de carcasa única Viatec Perma-San: 500 galones

Tanques de acero inoxidable de carcasa única Viatec Perma-San: 503 galones. Modelo: 503-OVC. S/N: 76093-3-1, 76093-3-2 * y 76093-3-4. Dimensiones de la hélice: 8 pulgadas de diámetro. Sujete la tapa con (8) abrazaderas con bisagras. Entradas del tanque: línea 'S' de 3 pulg., rosca macho de 3 pulg. Descarga del tanque: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 68 pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR7008.
  • Fabricante: Viatec Perma-San
  • Modelo: 503-OVC
  • Número de serie: 76093-3-1, 76093-3-2 * and 76093-3-4

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de acero inoxidable de carcasa única Viatec Perma-San: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente