Tanques de Almacenamiento de Acero con Agitación - 550 Galones

Tanques de Almacenamiento de Acero con Agitación - 550 Galones

(2) Tanques de Almacenamiento de Acero con Agitación. Capacidad aproximada: 550 galones. Anteriormente en uso con Crane Plumbing en el proceso de fabricación de esmalte. Salida: (1) 2/1/2 pulgadas. Dimensiones internas aproximadas del tanque: 5 pies ½ pulgadas de largo x 3 pies ½ pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies 3- 1/2 pulg. de largo x 3 pies 4-1/2 pulg. de ancho x 6 pies 4 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH066
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de Almacenamiento de Acero con Agitación - 550 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente