Tanques de almacenamiento verticales de acero inoxidable - 1000 galones

Tanques de almacenamiento verticales de acero inoxidable - 1000 galones

(3) Tanques de Almacenamiento Verticales de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores: 4 pies de diámetro. x 10 pies de alto. Capacidad aproximada: 1000 galones. Cantidad disponible: 3. Características: tapas abatibles en forma de media luna, fondo cónico, salida central, entrada superior, base deslizante de tubo cuadrado. Puerto de entrada: accesorio de triple abrazadera de 1,5 pulgadas. Descarga: Brida de 4 pernos, 5 pulg. de diámetro exterior, 1 5/8 pulg. de diámetro interior. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 11 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPS1042.22
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de almacenamiento verticales de acero inoxidable - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente