Tanques de carcasa simple de acero inoxidable - 600 galones

Tanques de carcasa simple de acero inoxidable - 600 galones

(3) Tanques verticales de acero inoxidable, carcasa simple, 600 galones cada uno, fondo cónico. Dimensiones de aproximadamente 60 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas en el lado recto, más un fondo cónico de aproximadamente 34 pulgadas de profundidad con cubierta superior y orejetas de montaje para las patas (patas no incluidas).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 54
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de carcasa simple de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente