Tanques de eliminación de aceite de amoníaco HA Phillips

Tanques de eliminación de aceite de amoníaco HA Phillips

1997 Sistema de descarga de amoníaco HA Phillips. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad aproximada: 45 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 250 ºF. MDMT: -50 ºF a 300 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Olla de aceite Phillips de 1991. MAWP: 300 psi a 250 ºF. MDMT: -50 ºF a 300 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensión total: 3 pies 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFC049.3
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Modelo: 1997
  • Número de serie: 7693

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 46

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997

Tanques de eliminación de aceite de amoníaco HA Phillips

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente