Tanques de lavado de acero inoxidable de 30 galones

Tanques de lavado de acero inoxidable de 30 galones

(2) Tanque de Lavado de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores 12 pulgadas de ancho, 30 pulgadas de largo, 20 pulgadas de alto. Dimensiones totales: cada tanque de lavado 14 pulgadas de ancho, 32 pulgadas de largo, 36 pulgadas de alto. Ambos tanques de lavado: 24 pulgadas de ancho, 64 pulgadas. L, 72 pulgadas de alto. Cada tanque tiene 2 patas de 16 pulgadas de alto. Estos tanques se pueden unir entre sí para fijarlos a una pared individualmente.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BWMC409.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de lavado de acero inoxidable de 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente