Tanques de mezcla y mezcladores de 150 galones

Tanques de mezcla y mezcladores de 150 galones

Tanques de mezcla y mezcladores Aproximadamente 150 galones. Bomba Thompson. Modelo AC55TS, S/N 11696H97, (1) entrada de 1,5 pulgadas, (1) salida de 0,75 pulgadas con motor de ¾ hp. Modelo C6C34FK36C, 3450 rpm, 60 Hz, bastidor D56C, 115 voltios, amperios 208/230. (2) Mezcladoras Neptune Modelo D1.0D, 420 rpm, S/N 104225, S/N 96911 con motores de 1/2 hp, 1725 rpm, 115 voltios/60 hz. Dimensiones interiores del tanque 37 pulgadas de diámetro, 41 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales 42 pulgadas de ancho, 93 pulgadas de largo, 89 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP314.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de mezcla y mezcladores de 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente