Tanques de retención horizontales Highland: 1200 galones

Tanques de retención horizontales Highland: 1200 galones

2000 Tanques de retención horizontales de Highland Equipment: 1200 galones. S/N: 57866. Dimensiones de la entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Filtro: 24 pulgadas de diámetro. Entradas: (3) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. conector Q-line frontal, (2) 4 pulg. de diámetro. accesorios laterales Q-line. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 72 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX547.14
  • Fabricante: Highland
  • Número de serie: 57866

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanques de retención horizontales Highland: 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente