Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones. S/N: 01057099. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (2) puertos de abrazadera de 19-1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 43 pulg. de diámetro. Salida con un diámetro de 50 pulgadas. brida y (8) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 46 pulg. Dimensiones totales: 91 pulg. de diámetro. x 18 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI250.31
  • Fabricante: General Mills
  • Número de serie: 1057099

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 91
  • Altura (pulgadas): 220

Detalles adicionales del producto

Tanque/Tolva de acero inoxidable General Mills: 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente