Tanque/tolva de embudo de acero inoxidable

Tanque/tolva de embudo de acero inoxidable

Sección de tanque/tolva de embudo de acero inoxidable. Entradas: (1) 4 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de largo (entrada superior). Salidas: (1) 4 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de largo (descarga inferior). Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UGHB010.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 67

Detalles adicionales del producto

Tanque/tolva de embudo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente