- Detalles del producto
Tapa de bandeja autoactuante Oliver Products Company
Tapa de bandeja autoactuante de Oliver Products Company. Modelo: 1708. S/N: 140784. Capacidades de bandeja: Bandeja con dimensión máxima exterior de 10 x 12 pulgadas. Profundidad máxima de la bandeja de dimensión exterior: 3,3 pulgadas. Tapa de bandeja termosellada de capacidad media diseñada para usar con tapas de película plástica revestidas con termosellado, impresas o sin imprimir, o materiales de tapa de cartón. Para uso con bandejas de cartón, plástico, espuma o aluminio con rebordes planos. Control completo de termosellado de tiempo, temperatura y presión. Actuador de aire exclusivo que proporciona una alta fuerza de sellado y una placa caliente flotante. Elevador de bandejas integrado en el portabandejas. Operación simple, empuje el portabandejas hacia adentro para activar el proceso de sellado; al finalizar, el portabandejas se expulsa automáticamente a la posición inicial. Permite una velocidad de sellado sostenida de ocho paquetes por minuto. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (ACN87).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KBMW085.4a
- Fabricante: Oliver Products Company
- Modelo: 1708
- Número de serie: 140784
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!