Taponadora de acero inoxidable Kaps-All Capper Inc.

Taponadora de acero inoxidable Kaps-All Capper Inc.

Kaps-All Capper Inc. Taponadora de acero inoxidable. Modelo: E. Totalmente Automático. Viene con (4) ruedas de apriete. Sistema transportador de 4 pies. Sensor de fotos. Tolva de suministro de tapa de acero inoxidable con capacidad de 2,7 cu. ft. Configurado para ejecutar una tapa de aprox. 2-1/2 pulgadas, se abrirá hasta 3-1/4 pulgadas de diámetro con base de acero inoxidable. Tornillos niveladores de acero inoxidable. Motor Baldor, 1/5 hp, 1750 rpm, 90 V, 3,4 amperios. Vibrador Magnético Syntron, Modelo: V-20, 115 V, 2,5 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 97-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CESL007.
  • Fabricante: Kaps-All Capper Inc.
  • Modelo: E

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Taponadora de acero inoxidable Kaps-All Capper Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente