Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales. Modelo: CA. N/S: 20788. Dimensiones del transportador: 4-1/2 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de largo. Rieles guía dobles ajustables. Dimensiones y paso del tornillo de sincronización: 4 pulg. de diámetro. x 31 pulgadas de largo; Paso de 3-1/2 pulgadas. Altura de entrada/salida del transportador: 34 pulg. Inversor de frecuencia variable Leeson Speed ​​Master, modelo: SML01, entrada: 115 V, 50/60 Hz, 13 amperios, monofásico. Salida: 90 DCV, 10 amperios. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JPSE836.
  • Fabricante: Zalkin
  • Modelo: CA
  • Número de serie: 20788

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 1000
  • # de cabezas: 6
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 87

Detalles adicionales del producto

Taponadora Fowler Zalkin ROPP de 6 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente