Taponadora/Taponadora PMC Hackensack

Taponadora/Taponadora PMC Hackensack

Taponadora/Taponadora PMC Hackensack. Modelo: RC53F. Tamaño de lata: 202. Tamaño máximo de botella: 2-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas/salidas: entrada de tapa de 2-3/4 pulgadas W. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENAE65019.
  • Fabricante: PMC
  • Modelo: RC53F

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Taponadora/Taponadora PMC Hackensack

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente