Dispensador de helado de servicio suave Taylor 336
Taylor – Dispensador de helado de servicio suave de United Technologies. Modelo: 336-27. Serie: J8086096. Pieza: 033627F000. Refrigerante: R-404a. Requerimiento eléctrico: 208-230V, 60 Hz, monofásico. Este modelo está diseñado para proporcionar dos sabores separados y uno combinado de helados, natillas, yogur y sorbetes bajos en grasa o sin grasa. Hay dos cilindros congeladores de 2,8 cuartos (2,7 litros), dos tolvas de mezcla de 8 cuartos (7,6 litros), ruedas con seguro y exterior de acero inoxidable. *Manual en PDF disponible. Peso: 520 libras. Dimensiones: 21 pulgadas de ancho x 33,5 pulgadas de profundidad x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1127.6a
- Manufacturer: Taylor
- Model: 336-27
- Serial Number: J8086096
HTST Details
- Inlets & Outlets Description: Water inlet and drain connections under side of base 3/8” FPT.
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1
Dimensions:
- Length (Inches): 35.5
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 60
- Weight (LBS): 520