Inserto de acoplamiento de manga TB Woods (tamaño 6, tipo: JE)
(3) Nuevo inserto de acoplamiento de funda TB Woods. Tamaño: 6, Tipo de brida: JE. Material: caucho. Torque nominal: 585 pulg-lb. Diámetro exterior: 3,75 pulgadas. Ancho: 1,88 pulgadas. Temperatura de funcionamiento: -30 grados a 275 grados F. La aplicación está diseñada para sopladores, compresores, transportadores, mezcladores, motores y bombas.
Product Details
- Cantidad en stock: REP60
- Manufacturer: TB Woods
- Model: 6J
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 5
- # of Pieces for Shipping: 3
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No