- Detalles del producto
Tanque de lavado de acero inoxidable TEC: 10 galones
Tanque de lavado TEC de acero inoxidable: 10 galones. El tanque está equipado con un diámetro motorizado de 14 pulgadas. Conjunto de cepillo e interruptor de pie Ridgid, modelo: E-2497. Motor Dayton, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 40 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT macho. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: G632-A
- Fabricante: TEC