- Detalles del producto
Techo portaequipajes
Carrier Roof Top, modelo 50HJ014-621, S/N 3795G30436, voltios 460, 12,5 toneladas, 2 compresores; Descarga eléctrica/eléctrica lateral o inferior.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: Rd0053cc
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 50HJ014-621
- Número de serie: 3795G30436
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Carrier
Unidad de aire acondicionado Carrier de alta eficiencia: 3 toneladas, 230 V, monofásica
ACEU012
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cargocaire Engineering Corp.
Sistema de deshumidificación Cargocaire Munters Superdaire
SWVF002
Solo queda 1 unidad