Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo - 5 HP
Motor Teco Max EI Premium Efficiency para servicio severo: 5 HP. Número de serie: LFH159036064. Especificaciones del motor: 5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 14,3/7,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Tipo: AEHEXX. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124C.
- Manufacturer: Teco Max
- Serial Number: LFH159036064
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1165
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14.3/7.15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 15.5
- Height (Inches): 11.5