TECO - Motor eléctrico Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V
2300 / 4160 V TECO - Motor Eléctrico Westinghouse - 250 HP. Número de serie: BEC42029-2. Número de catálogo: P2502. Especificaciones del motor: 3555 rpm, 2300/4160 V, 56/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Tipo de gabinete: WP I. Marco: 449TS. Peso: 900 kilos. Tipo: ASHA-PA001. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H10) (ACN274)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC804B.
- Manufacturer: TECO-Westinghouse
- Serial Number: BEC42029-2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor RPM: 3555
- Motor Voltage: 2300 / 4160
- Motor Amps: 56/31
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 449TS
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 27
- Weight (LBS): 1984
- ACN: 274