Motor eléctrico TECO-Westinghouse - 250 HP, 2300 / 4160 V
Motor Eléctrico TECO-Westinghouse 2300 / 4160 V - 250 HP. Número de serie: HGC68139-1. Número de catálogo: P2502. Especificaciones del motor: 3555 rpm, 2300/4160 V, 56/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Tipo de gabinete: WP I. Marco: 449TS. Tipo: ASHA-PA001. Peso: 900 kilos. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H10) (ACN274)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC810B.
- Manufacturer: TECO-Westinghouse
- Serial Number: HGC68139-1