- Detalles del producto
Motor de inducción Teco WS-HL (800 HP, 3569 RPM, 4160 V)
Motor de inducción de la serie mundial Teco-Westinghouse. Tipo: WS-HL. N.º de serie: 7A05AA-01. Bastidor: 3510. Fuente de alimentación: HP: 800, Voltios: 4160, Hz: 60, RPM: 3569, Amperios FL: 93.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAD01B
- Fabricante: Teco
- Modelo: WS-HL
- Número de serie: 7A05AA-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 800
- RPM del motor: 3,569
- Voltaje del motor: 4160
- Amperios de motor: 93
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 3510
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2019
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package