Bomba centrífuga Teel 1P996 (0,5 HP, 48 GPM máx.)

Bomba centrífuga Teel 1P996 (0,5 HP, 48 GPM máx.)

Bomba de piscina de acero - Modelo: 1P996, número de serie: 0703. Especificaciones estándar: resistente a obstrucciones, carcasa de bronce, juntas tóricas Buna N, eje de acero inoxidable. Max GPM: 48. Motor de bomba de piscina Emerson - Modelo: C55JXHDN-3975, Voltios: 115/230, HP: 1/2, RPM: 3450, Servicio: CONT, AMPS: 8.2/4.1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF76
  • Fabricante: Teel
  • Modelo: 1P996
  • Número de serie: 703

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 48
  • RPM de velocidad máxima: 3450
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 8.2/4.1.
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 11
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Teel 1P996 (0,5 HP, 48 GPM máx.)

Precio:
$5,000