Paquete de controlador de muestreo de agua Teledyne Isco modelo 3710

Paquete de controlador de muestreo de agua Teledyne Isco modelo 3710

Paquete de controlador de muestreo de agua Teledyne Isco modelo 3710. Modelo 3710. Dos controladores de muestreo de agua Teledyne Isco modelo 3710 vienen con un registrador gráfico Anderson AJ-300, modelo: 31100210002100. Como componente del sistema de muestreo de agua 3710 utilizado para analizar muestras de aguas residuales efluentes, el controlador interactúa con el sistema que recolecta y monitorea muestras compuestas en función del tiempo o intervalos de flujo. Las características del control incluyen una clasificación de gabinete NEMA 4X, 6 IP67, una ROM no volátil con capacidades de hasta 200 muestras compuestas y compatibilidad con muestras en rangos de temperatura operativa de 32 °F a 120 °F. Los diagnósticos también incluyen pruebas de Ram Industries y monitoreo de la pantalla de la bomba. Fuente de alimentación de alta capacidad modelo 913, 120 V. Dimensiones del controlador de muestreo: 1 pie 1-3/8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del registrador gráfico Anderson: 1 pie 5 pulgadas. Largo x 1 pie 2-3/8 pulgadas de ancho x 7-5/8 pulgadas de alto (ACN61).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDGC0607.3
  • Fabricante: Teledyne Isco
  • Modelo: 3710
  • Número de serie: 199L02675/200A01625

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de controlador de muestreo de agua Teledyne Isco modelo 3710