Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars. Modelo: NQ-925-0-N-06-B. S/N: 8090233. Funciona con gas natural. Motor Baldor. Buth (entrada): 925.000. Buth (producción): 740.000. La superficie de calefacción es de 76,0 pies cuadrados. Capacidad mínima de RV: 740 lb/h. Soporte de acero: 4 pulg. L x 8 pulg. H. Entradas: Bomba centrífuga ITT, Modelo: B99. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro (válvula de agua) 17 pulg. L. (1) 1 pulg. de diámetro. (macho, gas) Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. (válvula de agua), (1) 24 pulg. de diámetro. respiradero. (1) Válvula de presión de 3/4 pulg. Regulador de vatios, Modelo: M3, S/N: 8918C. McDonnell, interruptor de flujo. Válvula de gas: 1 pulg., Tipo: V88S1006, Presión G-LP. 1/2 psi. 12 voltios. 68 amperios. Dimensiones totales: 84-1/2 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI188.
  • Manufacturer: Teledyne Laars Heating Systems
  • Model: NQ-925-0-N-06-B
  • Serial Number: 8090233

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars