Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP
2000 Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars Mighty Therm - 60 HP. Consumo máximo: 2.450.000 Btuh. Consumo mínimo: 735.000 Btuh. Potencia: 2.009.000 Btuh. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 2,450 lbs/hr. Presión máxima de trabajo: 160 psi. Válvula de alivio de presión de Watts: Clasificación de Btuh: 2,649,000. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: THHS002.
- Manufacturer: Teledyne Laars Heating Systems
- Model: HH2450IN18KCAAEX
- Serial Number: C00B01803
Boiler Details