Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds

Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds

(2) Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds. Modelo: M12-T. Material de construcción: Cuerpo de acero inoxidable 316 y cubierta de acero. Número de boquillas: (7). Presión máxima: 40 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con brida de 9 pulg. y (8) orificios para pernos de 3/4 pulg. (fluido motor). (1) puerto de 12 pulgadas con una brida de 19 pulgadas y (12) orificios para pernos de 1 pulgada (succión). Salida: (1) puerto de 12 pulgadas con una brida de 19 pulgadas y (12) orificios para pernos de 1 pulgada. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN144).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 2500.PF1aB
  • Fabricante: Croll Reynolds Co.
  • Modelo: M12-T
  • Número de serie: 52311-1, and 52311-2

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente