Homogeneizador Tetra Pak
1994 Homogeneizador Tetra Pak. Modelo: ALH25. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. 2-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Capacidad máxima: 3340 gph a 2300 psi (160 bar), capacidad mínima 1320 gph a 5800 psi (400 bar). S/N: 500 320. Motor ABB, 100 hp, 1780 rpm, 460 V, 114 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba hidráulica Hawe con depósito, modelo: RM 0.27-0.27/B 6 B 180 B 50-Z 0.25, S/N: 403. Motor ABB, 1/3 hp, 1400/1690 rpm, 380-420/220-240- 440-480/250-280 V, 0,95/1,7-0,90/1,6 amperios, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con hexágono. Las aplicaciones incluyen: variedades de productos lácteos que incluyen leche, yogur y crema, jugos de frutas, concentrados, purés y alimentos preparados para incluir salsas, aderezos y jugos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con hexágono. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas. Largo x 4 pies 9 pulgadas x 4 pies (ACN850).
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB179.125
- Manufacturer: Tetra Pak
- Model: ALH25
- Serial Number: 500 320
Homogenizer Details