- Detalles del producto
Congelador continuo Tetra Pak Hoyer KF 1000XC (9TR, (3) motores incluidos con panel de control)
Congelador continuo Tetra Pak® Modelo No. KF 1000XC. Carga máxima de refrigeración 9TR. Motor principal eléctrico. 10kW/15CV. Motor de bomba eléctrica (2) 0,75 kW/1,0 HP
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DDV001
- Fabricante: TETRA PAK HOYER
- Modelo: KF 1000-XC
- Número de serie: 5632
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) ABB MOTORS. 3 PHASE. 440-480V. 1.90AMP. 60HZ. 1740RPM. 1HP. Model No. 080B. Serial No. 2014874. (1) ABB MOTORS. 3 PHASE. 460V. 60HZ. 14.8 AMP. 1750RPM. 11.7HP. Model No. 132M. Serial No. CSN01-123635.
- Fabricante de motores: ABB
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 14.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: IEC 34-1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 82
- Peso libras): 2,900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Ammonia (R-717)