Túnel de calor Texwrap Packaging Systems - Correa de 15 pulg.

Túnel de calor Texwrap Packaging Systems - Correa de 15 pulg.

Túnel retráctil de cámara única Texwrap Packaging Systems. Modelo: T822. Ancho de la cinta: 15 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 22 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Velocidad del transportador: 0-150 FPM. Fuente de alimentación de control: 115 V. Fuente de alimentación de entrada: 460 V, trifásica. Motor Baldor, 1 hp, trifásico. Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas - 2 pies 11 pulgadas (ajustable). Entrada: (1) entrada de producto de 1 pie 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Salida: (1) descarga de producto de 1 pie 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8047
  • Manufacturer: Texwrap Packaging Systems
  • Model: T822
  • Serial Number: C1111

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Túnel de calor Texwrap Packaging Systems - Correa de 15 pulg.