Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Cuidado térmico/Mayer Accuchiller enfriado por agua: 30 toneladas. Modelo AQ1W2504. S/N 92810019801. Refrigerante: R-22. Mínimo máximo. temperatura: 30/60 F. Compresor Copeland: 30 hp, Modelo: 4DH1-2500-TSK-206, S/N: ET97K02780S. Motor eléctrico estadounidense: 10 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 26,4/13,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Condensador Dunham Bush 1997, modelo: CDR01037A21. Lado del casco: MAWP: 406 psi a 200 °F; MDMT: 18 °F a 406 psi. Lado del tubo: MAWP: 250 psi a 150 °F; MDMT: 18 °F a 250 psi. Entradas/salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 3 pulg. de diámetro. tubería con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios de fijación. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB337.45
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: AQ1W2504
  • Número de serie: 92810019801

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente