Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire - 5,6 toneladas
1992 Thermal Care/Mayer Accuchiller enfriado por aire: 5,6 toneladas. Modelo: AQ0A0604. N/S: CH-95252. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: 30% Glicol. Temperaturas máximas/mínimas: 60/30 °F. Requisitos eléctricos: 460 V, 17 FLA, 60 Hz, trifásico. Compresor, Modelo: AG144UT-001, 5,5 hp. Unidad condensadora evaporativa: 12 aletas/pulgada Tanque de alimentación: 18 galones. Bomba de proceso Mayer/Cuidado térmico, 1-1/2 hp, 3450/2850 rpm, 200-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Accuchiller serie AQ está diseñado para un rendimiento silencioso y es de construcción no ferrosa con paneles laterales y superiores fácilmente extraíbles y depósitos de polietileno aislados. Entrada/salida: 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (H16) (ACN96).
Product Details
- Cantidad en stock: RMCC348.5
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: AQ0A0604
- Serial Number: CH-95252
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled