Cuidado térmico/Enfriador Mayer de 2,5 toneladas (31x10^3 Btu)
Cuidado Térmico/Enfriador Mayer: 2 toneladas (31x10^3 Btu). Modelo: MMA-100. Número de serie: Y018618. Refrigerante R-12. Compresor Scroll, Modelo: AJ131GT-193. Requisitos eléctricos: 230 V, trifásico, 60 Hz; voltaje de control: 115 V. Dimensiones del condensador: 15 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. El condensador tiene 11 aletas por pulgada. Thermal Care/Motobomba Mayer, modelo 7230006, diámetro del impulsor: 4,0 pulg. Thermal Care/Motor Mayer, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Válvulas de bola NPT (de proceso a proceso). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto (ACN67).
Product Details
- Cantidad en stock: RCPK425.a
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: MMA-100
- Serial Number: Y018618
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled